LBC 2 Flute Solid Carbide Endmill 2N-Series NN2F-030-060-050 3.0mm 1pc
Rp919.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | NN2F-030-060-050 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Cutting Diameter D (mm) | 3 |
| Shank Diameters d (mm) | 6 |
| Overall Length L (mm) | 50 |
| Flute Length L1 (mm) | 7.5 |
| Coating | TIAℓN |
| Material | Micro Grain Carbide WC86% + Co12% + Other 2% |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 March 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
- 35 Degree Regular Helix Spiral Flute.
- Cutting diameter tolerances +0/-0.02mm.
- Applicable to wide range of material up to HRC 65
- Cutting diameter tolerances +0/-0.02mm.
- Applicable to wide range of material up to HRC 65
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan