HEYCO Hex Key Ball Point (Kunci L) 1335005080 1pc
Rp329.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1335005080 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (mm) | 3 |
| Dimension L1 (mm) | 125 |
| Dimension L2 (mm) | 15 |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 March 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 January 2026 |
Informasi Produk
Description
Chrome-Vanadium
C = chromium plated
(with black tip) with shockproof
plastic handle, spherical head
permits usage on hexagon socket,
screws located in confined or hard
to reach areas off-axis operation
up to 20°
C = chromium plated
(with black tip) with shockproof
plastic handle, spherical head
permits usage on hexagon socket,
screws located in confined or hard
to reach areas off-axis operation
up to 20°
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/HEYCO%20Hex%20Key%20Ball%20Point%20(Kunci%20L)%201335005080%201pc/0oS026684024-1.jpg)