Latty Gland Packing (Mechanical seal) Tex 14 20.0mm 10 M 1pc

#Nomor SKU S025846287
Wishlist
Rp6.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size (mm) 20.0
Article# 100031
Pressure (bar) 0 to 10
Temperature (°C) -40 to 60
Speed (m/s) < 6
Ph 5-9
Type of Industries Hydraulic applications up to 60°C
Fluids Slurry Fluids
Length (m) 10
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 19 February 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
LATTYtex 14
PACKING FOR COLD WATER APPLICATIONS FOR DYNAMIC SEALING SOLUTIONS

Braided packing made of cotton yarns, impregnated with a mix of tallow and mica. Applications on water up to 60°C.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan