HARDEN Mata Gerinda Potong Keramik 611308 100x20 1pc

#Nomor SKU S025838787
Wishlist
Rp56.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 611308
Unit 1pc
Outer Diameter (mm) 100
W1 (mm) 20
W2 (mm) 16
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 19 February 2021
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Pisau berlian
-Pisau hasil proses penempaan dan pemanasan
-Pemotongan basah
-Penggunaan umum untuk marmer, granit, beton, batu, ubin dll.
-Mata gergaji berlian dengan kualitas terbaik berkelanjutan Harden sangat ideal untuk penggunaan basah.
-Mata gergaji memiliki struktur yang tahan lama untuk memastikan material keras dipotong dengan rapi dengan akurasi mutla
Description
100x20 Diamond blade
Hot pressed blade
Wet cutting
General purpose for marble, granite, concrete, stone, tile etc.
The Harden top most quality continuous diamond saw blade is ideal for wet use.
The saw blade has a durable structure to ensure hard materials are cleanly cut with absolute precision.
Peringatan
Produk ini adalah barang kolaborasi spesial antara Harden dan monotaro.id.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan