Noblelift Hand Stacker Elektrik PS 20 N 46 2ton 1unit

#Nomor SKU S025838619
Wishlist
Rp219.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PS 20 N 46
Unit 1unit
Lifting (mm) 4530
Battery (AH) 270-350
Size (t) 2
Maximum Loading Capacity (kg) 2000.00
Berat (Kg) 950.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 February 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan