Noblelift Hand Stacker Elektrik PS 16 N 53 1.6ton 1unit
Rp209.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PS 16 N 53 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Lifting (mm) | 5430 |
| Battery (AH) | 210-270 |
| Maximum Loading Capacity (kg) | 1600.00 |
| Berat (Kg) | 950.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 February 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan