BDS Core Drill Long Carbide TCT HKL 082 1pc
Rp6.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | HKL 082 |
---|---|
Unit | 1pc |
Diameter (mm) | 82 |
Cutting Depth (mm) | 55 |
Berat (Kg) | 0.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 18 February 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Core drills series Carbide
Carbide tipped core drills
Carbide long
- 55 mm cutting depth
Carbide tipped core drills
Carbide long
- 55 mm cutting depth
Feature
Ø 61-100 mm with 32 mm Weldon shank (1 1/4")Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan