West Lake Mesin Bor & Milling ZX-7045 1phase 1unit
Rp29.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ZX-7045 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Maximum Drilling Capacity (mm) | 45 |
| Max. Face of Vertical Milling (mm) | 80 |
| Diameter of Vertical Milling (mm) | 28 |
| Spindle Travel (mm) | 120 |
| Distance Spindle Axis to Column Generating Line (mm) | 260 |
| Max. Distance Spindle Nose to Table | 475 |
| Spindle Tapper | MT4 |
| Spindle Speeds Range (rpm) | 95-1600 |
| Spindle Speeds Series | 6 |
| Dimensions Worktable Surface (mm) | 730x210/820x240 |
| Table Travel (mm) | 550x220 |
| Overall Height (mm) | 1050 |
| Power Motor (W) | 1100 |
| Voltage (V) | 220 |
| Packing Dimensions (cm) | 97x77x116 |
| Berat (Kg) | 305.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 February 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Karakteristik.
- Spindle otomatis, mikro dan proses input manual.
- Kepala spindle dapat dimiringkan ±45° atas dan bawah secara elektrik.
- Kolom kuat dengan meja kerja besar, stabil dan kokoh.
Aksesoris Standar.
- Drill chuck.
- Taper sleeve (hanya MT3 spindle).
- Arbor (hanya taper hole spindle).
- Drift (hanya traper hole spindle).
- Wrench.
- Spindle otomatis, mikro dan proses input manual.
- Kepala spindle dapat dimiringkan ±45° atas dan bawah secara elektrik.
- Kolom kuat dengan meja kerja besar, stabil dan kokoh.
Aksesoris Standar.
- Drill chuck.
- Taper sleeve (hanya MT3 spindle).
- Arbor (hanya taper hole spindle).
- Drift (hanya traper hole spindle).
- Wrench.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan