West Lake Mesin Bor & Milling ZX-7032(3PH) 1unit

#Nomor SKU S025827347
Wishlist
Rp28.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZX-7032(3PH)
Unit 1unit
Maximum Drilling Capacity (mm) 31.5
Max. Face of Vertical Milling (mm) 80
Diameter of Vertical Milling (mm) 22
Spindle Travel (mm) 130
Distance Spindle Axis to Column Generating Line (mm) 202
Max. Distance Spindle Nose to Table 460
Spindle Tapper MT3
Spindle Speeds Range (rpm) 100-2150
Spindle Speeds Series 12
Dimensions Worktable Surface (mm) 730x210
Table Travel (mm) 500x175
Overall Height (mm) 1100
Power Motor (W) 1100
Voltage (V) 380
Packing Dimensions (cm) 97x77x116
Phase 3
Berat (Kg) 290.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 February 2021
Terakhir Diperbaharui 12 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Karakteristik.
- Spindle otomatis, mikro dan proses input manual.
- Kepala spindle dapat dimiringkan ±45° atas dan bawah secara elektrik.
- Kolom kuat dengan meja kerja besar, stabil dan kokoh.

Aksesoris Standar.
- Drill chuck.
- Taper sleeve (hanya MT3 spindle).
- Arbor (hanya taper hole spindle).
- Drift (hanya traper hole spindle).
- Wrench.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan