Makita Cordless Vacuum Cleaner CL 107 FDWM 1unit
Rp2.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CL 107 FDWM |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dust Bag (ml) | 500 |
| Paper Pack (ml) | 330 |
| Maximum Air Flow (m³/minute) | 1.4 |
| Max. Sealed Suction (kPa) | 5 |
| Suction Motor Power (W) | 32/20/5 (Turbo/High/Low) |
| Berat (Kg) | 2.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 10 February 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 January 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan