KIRA Mesin Bor Duduk KID-420 1unit

#Nomor SKU S025819830
Wishlist
Rp159.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KID-420
Unit 1unit
Swing (mm) 420
Drilling Capacity (mm) S45C: Ø4-19, FC200: Ø4-23
Max. Distance Spindle to Table (mm) 485
Max. Distance Spindle to Base (mm) 720
Column Diameter (mm) ɸ100
Power Suppply (V) 380
Drive Motor (kW) 0.75
Base Dimensions (mm) 340x600
Table Size (mm) Ø370 (Round)
Berat (Kg) 130.0
Tanggal Produk Terdaftar 10 February 2021
Terakhir Diperbaharui 12 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The machine is constructed rigdly for accuracy an for absorbing vibration from heavy drilling.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan