NETVIEL CAT6 FTP Keystone NVL-KS-01-06FTP Fits to FLAT Face Plate / Patch Panel 1pc

#Nomor SKU S025816099
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NVL-KS-01-06FTP
Unit 1pc
Color Silver
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
NETVIEL® CAT6 FTP Keystone fits to NETVIEL® FLAT Face Plate / Patch Panel
Feature
• Exceeds TIA/EIA-568-B-2.1 Cat6 requirements
and meets Class E standards
• Pure copper pins
• Re-terminated 20 times
• Available in Navy Blue and Orange Color to
match the NETVIEL® Cat6 UTP cable ( PVC
and LSZH )
• Terminates 4 pairs, solid or stranded twisted
pair cable
• Accepts two wiring scheme standard ( T568A
and / or T568B )
• Requires punch tools for termination
• High Density ABS Injected plastic material
Use
• Can be installed in the NETVIEL® Single\nor twin port faceplates and in the\nNETVIEL® discrete unloaded patch panel\n• Token Ring\n• ISDN\n• VoIP\n• 10BaseT /100BaseTX Fast Ethernet\n• 1000BaseTx Gigabit Ethernet

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan