Wipro Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) APW-50 Blue 60bar 1set

#Nomor SKU S025806168
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number APW-50
Unit 1set
Pressure (bar) 60
Maximum Pressure (bar) 90
Flow Rate (L/minute) 6
Power Motor (W) 750
Dimensions (mm) 42.5x26.5x31.5
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Berat (Kg) 11.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 19 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan