Wipro Dongkrak Kereta Model Putar 28-3851-0030 3ton 1pc

#Nomor SKU S025804706
Wishlist
Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 28-3851-0030
Unit 1pc
Capacity (t) 3
Test Load (kN) 36.8
Lifting Height (mm) 350
Min. Start Jacking Height Over-bracket (mm) 725
Min. Start Jacking Height Under-bracket (mm) 75
Lifting Height For Handle Turn A Ring (mm) 8.5
The Handle Pull to Lift Full Load (N) 310
The Number of Operator 1
The Handle Turning Radius R (mm) 250
Dimensions h (mm) 72
Dimension P (mm) 140
Dimension B (mm) 304
Dimension A (mm) 185
Dimension W (mm) 130
Dimension L (mm) 130
Dimension H (mm) 724
Dimension B1 (mm) 204
Berat (Kg) 21.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 19 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan