Wipro Hydraulic Bottle Jack with Compressor (Dongkrak Botol) DBH-50 50ton 1pc

#Nomor SKU S025804485
Wishlist
Rp5.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DBH-50
Unit 1pc
Capacity (t) 50
Minimum Height (mm) 255
Maximum Height (mm) 405
Lifting Height (mm) 150
Base Plate (LxW) (mm) 235x175
Air Pressure (kg) 8-10
Berat (Kg) 32.4
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 19 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan