Wipro Connecting Link CLK-32 31.5ton 1pc
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CLK-32 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Working Load Limit (t) | 31.5 |
| Breaking Load (t) | 126 |
| Size A±1.5(mm) | 67 |
| Size B±1 (mm) | 38 |
| Size L±2.5 (mm) | 281 |
| Size K±2 (mm) | 205 |
| Size H±1 (mm) | 37 |
| Berat (Kg) | 8.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 February 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 19 February 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan