Bossard Hexagonal Screw Steel 8.8 DIN 933 Zinc Plated (Baut) M8x20mm(5/16 inch x 25/32 inch) 1pack(100pcs)
Rp449.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pack(100pcs) |
|---|---|
| Article No. | 1049828 |
| Diameter D1 | M8 |
| Material | Steel 8.8, Zinc Plated Blue |
| Dimension E (mm) | 14.38 |
| Dimension K (mm) | 5.3 |
| Dimension S (mm) | 13 |
| Dimension L (mm) | 20 |
| Size | M8x20mm(5/16 inch x 25/32 inch) |
| Length (inch) | 25/32 |
| Diameter | 5/16 inch |
| Berat (Kg) | 3.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 February 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 21 January 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Bossard%20Hexagonal%20Screw%20Steel%208_8%20DIN%20933%20Zinc%20Plated%20(Baut)%20M8x20mm(5%2F16%20inch%20x%2025%2F32%20inch)%201pack(100pcs)/iaS025802658-1.jpg)