Yong Ma Penanak Nasi Gold Iron YMC202 0.7L 1unit

#Nomor SKU S025795080
Wishlist
Rp429.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number YMC202
Unit 1unit
Material Plastic
Cable Length (m) 1
Capacity (L) 0.7
Power (W) 280
Voltage (V/Hz) 220/50
Dimension (LxWxH) (cm) 31x30x31
Weight (kg) 3.5
Color Red
Accessories Plastic Steam Tray, Rice Paddle, Measuring Cup, Rice Scoop
Time Setting Not
Available Pot Handle Not
SNI License Yes
SNI Number PCS 00187.01
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
YONG MA YMC-202 – Magic Com 0.7 Liter Gold Iron dirancang untuk keamanan yang terletak di bawah panci untuk mengecek apakah panci sudah dalam posisi yang benar dan secara otomatis akan mengubah fungsi menjadi menghangatkan setelah proses memasak telah selesai. Dengan desain yang elegan serta memiliki Alat magnet switch yang dirancang untuk keamanan yang terletak di bawah panci untuk mengecek apakah panci sudah dalam posisi yang benar dan secara otomatis akan mengubah fungsi menjadi menghangatkan setelah proses memasak telah selesai.
Kapasitas : 0.7 Liter
Innerpot Terbuat dari Bahan Gold Iron

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait