WINN GAS Kompor Gas Komersil 1 Tungku 21A 1unit

#Nomor SKU S025794212
Wishlist
Rp419.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 21A
Unit 1unit
Fire Type Blue Fire
Gas Consumption (kW) 9.8
Dimension (LxWxH) (cm) 55x29x14
Weight (kg) 10
Color Black
Ignition System Automatic
Material Cast Iron
SNI License Yes
SNI Number 08.23/092/LSPro BBSPJILM/01/2024
Berat (Kg) 5.7
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Winn Gas 21A – Kompor Gas Komersil 1 Tungku memiliki tekanan gas yang rendah. Pada skala tersebut, Winn Gas ini sangat cocok untuk digunakan di rumah ataupun Rumah makan, terutama yang membutuhkan tipe kompor gas low pressure yang kokoh. Winn Gas 21A terbuat dari material Cast Iron yang kaut, sehingga dapat menahan beban berat, seperti alat masak yang berukuran besar dan cukup berbobot.

Garansi Resmi Winn Gas 1 Tahun
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan