SUNHOUSE Wajan Penggorengan Wok SHS20 20cm 1unit

#Nomor SKU S025793413
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SHS20
Unit 1unit
Material Non Stick Whitford
Diameter (cm) 20
Length (cm) 37
Length (Handle) (cm) 16.5
Height (Pan) (cm) 7
Thickness (mm) 2.4
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Panci dalam dilapisi dengan lapisan anti-lengket Whitford (AS) berkualitas tinggi anti-lengket 3
lapis. Terbuat dari paduan aluminium dengan ketebalan 2.4mm, wajan memiliki kemampuan untuk
menjaga panas dengan baik dan tetap hangat lebih lama. Berkat diameter 20 cm dengan
penyerapan panas yang baik

- Permukaan luar dilapisi dengan lapisan tahan panas hitam yang membantu mencegah goresan,
debu dan membersihkan dengan mudah. Wajan serbaguna bisa digunakan untuk memasak sup,menggoreng merebus dll

- Pegangan yang terpaku pada tubuh untuk memastikan keamanan selama penggunaan,
mengangkat dan bergerak. Pegangan yang terbuat dari bakelite tahan panas yang tahan lama,
panjang sedang, anti-luka bakar dan membatasi kelicinan.

- Panci dapat digunakan pada kompor gas, kompor inframerah, tidak cocok untuk kompor induksi
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan