QUANTUM Regulator Meter Tekanan Tinggi QRH09GB 1unit

#Nomor SKU S025792836
Wishlist
Rp70.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number QRH09GB
Unit 1unit
Material Copper
Pressure (kg/hour) 2
Equipment Manometer
Locking Rotated
Dimension (LxWxH) (cm) 11.36x6.85x5.71
Weight (kg) 1
Color Green
Accessories Not
Output Pressure (kg/cm²) 0-2
Input Pressure (kg/cm²) 0.7-20
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Quantum QRH-09-GB – Regulator Meter Tekanan Tinggi adalah regulator tekanan tinggi yang disertai dengan meter gas pengukur tekanan dan  sangat cocok digunakan untuk kompor gas bertekanan tinggi. Pemasangan lebih mudah dan aman. Tekanan keluar maksimum 2 bar. Diameter saluran masuk gas 20 mm. Regulator LPG Untuk Tekanan Tinggi.
Pressure : 2 Kg/h
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan