Philips Blender HR2222/00 Glass Lavender 350W 2L 1unit

#Nomor SKU S025791945
Wishlist
Rp899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HR2222/00
Unit 1unit
Material Glass
Blade Material Stainless Steel
Cable Length (m) 1
Capacity (L) 2
Capacity for Effective Usage (L) 1.5
Power (W) 350
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Dimension (LxWxH) (cm) 22x24x36
Color Lavender
Mini Chopper Not
Cable Storage Yes
Non-slip Feet Yes
Garansi Service 24 bulan
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Nikmati smoothie terbaik dengan teknologi ProBlend Crush dari Philips HR2222/00 – Blender Gelas 2 Liter 350 Watt Dessert Lavender. Pisau unik 4 bintang kami dan motor 350 Watt yang hemat energi menghasilkan smoothie sempurna setiap saat. Tombol penghancur es yang kuat mengubah es keras menjadi minuman dua kali lebih cepat.
Kapasitas : 2 Liter
2 Tahun
Fitur
5 Pilihan Kecepatan,
Jar Anti Pecah,
4 Mata Pisau

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan