Philips Hair Dryer HPS910/00 2100W 1unit
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HPS910/00 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Speed Settings | 6 |
| Cable Length (m) | 2.5 |
| Drying Speed (km/hour) | up to 160 |
| Power (W) | 2100 |
| Voltage (V/Hz) | 220-240/50 |
| Ionic Care | Yes |
| ThermoProtect | Yes |
| Storage Hook | Yes |
| Cool Shot | Yes |
| Berat (Kg) | 4.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 February 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Philips Hair Dryer Prestige Pro dilengkapi motor 2100 W dan motor AC profesional yang mampu mencapai kecepatan 160 km/jam*, 40% lebih cepat**. Sempurnakan penataan gaya profesional Anda dengan dua nozel yang ramping.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan