Philips Hair Dryer HP8126/02 400W 1unit
Rp329.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HP8126/02 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Number of Speed Settings | 3 Speed Settings |
| Cable Length (m) | 1.5 |
| Power (W) | 400 |
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
| Dimension (LxWxH) (cm) | 12.5x8.7x22.5 |
| Color | Glamour Purple |
| Accessories | Hair Spray, Diffuser Comb |
| Foldable Handle | Yes |
| Cable can Rotate 360° | Yes |
| ThermoStat Setting | Not |
| Cool Shot | Yes |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 February 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Philips HP8126 – Hair Dryer 400 Watt atau pengering rambut dari Philips memiliki warna ungu elegan yang sangat cocok digunakan untuk anda. Anda dapat membawa hair dryer dari Philips ini kemana saja, karena memiliki desain yang kompak dan memiliki gagang yang mudah dilipat sehingga anda dapat membawa Philips hair dyer atau pengering rambut tipe HP-8126 ini kemanapun anda pergi.
Warna : Ungu Glamor
Warna : Ungu Glamor
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan