Philips Steam Iron GC1418/35 400W 1unit

#Nomor SKU S025790900
Wishlist
Rp409.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GC1418/35
Unit 1unit
Cable Length (m) 1.8
Power (W) 400
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Dimension (LxWxH) (cm) 27x11.5x14.5
Weight (kg) 2
Color Purple
Steam (g/minute) 13
Steam Boost (g) 60
Plate Type Non-Stick
Cable Rotate 360° Yes
Method Spray
Calc-Clean Automatic Cleaning
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 17 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Begitu banyak pekerjaan rumah tangga, sehingga Anda ingin mengerjakan apapun secepat kilat. Dengan uap yang keluar dari Philips GC-1418 – Steam Iron 400 Watt secara kontinuitas dengan cara disemprot memudahkan Anda untuk menyetrika pakai yang kusut sekalipun.
Panjang Kabel : 1.8 Meter
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan