Philips Air Purifier AC1215/20 50W 63m 1unit

#Nomor SKU S025790801
Wishlist
Rp3.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AC1215/20
Unit 1unit
High-Densitty PCI Applicable Room Size (m²) 63 *3
Coverage (m²) 63
Ion Shower Indicator Yes
Humidify No
Maximum Air Flow (m³/hour) 270
HEPA Filter Yes
Deodorizing Filter Yes
Filter Life 2 Years
Voltage (V) 220-240/50-60
Maximum Power (W) 50
Odor Sensor Yes
Dust Yes
Temperature & Humidify Yes
Dimension (LxWxH) (cm) 39.9x63.7x42
Berat (Kg) 10.2
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Philips AC1215/20-Air Purifier 63 meter 50 Watt dari Philips yang mampu Superior Purification yang dapat di aplikasikan di 63 meter2.

Applicable Coverage Area for 63 m2
Child lock prevents unintended changes in settings
Touch UI with display
Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan