Panasonic Vacuum Stick 2in1 Cordless MCBU100S546 1unit
Rp2.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MCBU100S546 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacity (L) | 0.6 |
| Battery | Ni-MH(16.8V) |
| Voltage (V/Hz) | 220-240/50 |
| Wet & Dry | Not |
| HEPA Filter | Yes |
| Weight (kg) | 2.7 |
| Color | Gray |
| Berat (Kg) | 10.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 February 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Panasonic MCBU100S546 – Vacuum Stick 2 in 1 Cordless, Vacuum cleaner tanpa kabel yang praktis dan hemat listrik karena menggunakan baterai. desain yang slim memudahkan untuk dibawa dan diletakkan dimana saja.
Kapasitas : 0.6 Liter
2 Tahun
FEATURES
2 In 1 Stick & Handy
Ringan & Kapasitas Penampungan Debu yang besar
SPECIFICATION
Kapasitas Debu : 0,6 L
Waktu operasi : Normal: 30 min. | Tinggi: 15 min.
Waktu pengisian daya : 5-6 jam
Kontrol Daya : Ya
Pilihan daya : 2 tahapan
Nozzle : Nozzle yang membersihkan debu dan kotoran secara maksimal
Indikator baterai : Ya
Baterai : NI-MH
Kapasitas : 0.6 Liter
2 Tahun
FEATURES
2 In 1 Stick & Handy
Ringan & Kapasitas Penampungan Debu yang besar
SPECIFICATION
Kapasitas Debu : 0,6 L
Waktu operasi : Normal: 30 min. | Tinggi: 15 min.
Waktu pengisian daya : 5-6 jam
Kontrol Daya : Ya
Pilihan daya : 2 tahapan
Nozzle : Nozzle yang membersihkan debu dan kotoran secara maksimal
Indikator baterai : Ya
Baterai : NI-MH
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan