Oxone Vacuum Cleaner OX868 600W 1unit

#Nomor SKU S025790016
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OX868
Unit 1unit
Cable Length (m) 5
Capacity (L) 2
Power (W) 600
AC Voltage (V/Hz) 220-240/50
Dimension (LxWxH) (cm) 52x28x30
Weight (kg) 6
Filtration System 4-6 Stage
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Panjang Kabel 5 meter
Oxone OX-868 dibekali dengan kabel sepanjang 5 m. Dengan kabel yang cukup panjang mempermudah menjangkau tempat-tempat yang susah dijangkau untuk dibersihkan

Kapasitas 2 Liter
Penghisap debu ini memiliki kapasitas hingga 2 L untuk menampung kotoran.

Daya Listrik Rendah
Untuk menggunakan vacuum cleaner ini cukup mebutuhkan daya 600 W sehingga Anda tidak perlu khawatir akan turun daya ataupun biaya listrik yang membengkak ketika menggunakannya.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan