Denpoo Mesin Cuci 2 Tabung DW898W 350W 8Kg 1unit

#Nomor SKU S025785227
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DW898W
Unit 1unit
Power (W) 350
Capacity (kg) 8
SNI License Yes
SNI Number PCS00662.03
Berat (Kg) 50.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Twin Tub,
Anti Bacteria,
4 Pulsator,
Air Pancur Technology,
Double Safety Motor Protector,
Auto Soak,
Power Wash: 370W / Spin: 150W,
Rated Power: 520W

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan