BLACK+DECKER Vacuum Cleaner PD1200AVB1 12V 1unit

#Nomor SKU S025784800
Wishlist
Rp709.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PD1200AVB1
Unit 1unit
Hose Length (m) 1.5
Cable Length (m) 5
Power (W) 12.5
Capacity (ml) 560
DC Voltage (V) 12
HEPA Filter Yes
Nozzle 2in1
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Vakum mobil dengan desain khusus yang dapat membersihkan secara maksimal pada area-area yang sulit dijangkau memiliki selang dengan panjang 1.5 m. Vakum yang dilengkapi dengan HEPA filter dengan 3 kali penyaringan sehingga dapat menghisap debu yang berukuran mikron dan tungau. Dilengkapi dengan sistem siklon sehingga memiliki daya hisap yang kuat. Kabel sepanjang 5m yang dapat menjangkau seluruh area di mobil dan dilengkapi dengan aksesoris sikat dan nozel celah yang sudah terpasang pada badan. Adapter 12V DC. Vakum ini memiliki design yang unik dan ringkas sehingga mudah disimpan di dalam mobil.Vacuum mobil ini memiliki daya hisap 12.5W dan memiliki wadah debu dengan kapasitas 560 ml.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan