BLACK+DECKER Vacuum Hand NV6020B1 6V 1unit
Rp389.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | NV6020B1 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Battery Type | NiCd |
| Capacity (ml) | 370 |
| Air Power (W/aW) | 13x10-17/13 |
| Voltage (V) | 6 |
| DC Voltage (V) | 27 |
| AC Voltage (V/Hz) | 220-240/50 |
| Dimension (LxWxH) (cm) | 42x12.5x13 |
| Bagless | Yes |
| Nozzle | 1 |
| Berat (Kg) | 10.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 February 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 February 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan