BLACK+DECKER Vacuum Car Basic NV1200AVB1 12V 1unit
Rp339.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | NV1200AVB1 |
---|---|
Unit | 1unit |
Cable Length (m) | 5 |
Battery Type | There is no |
Capacity (ml) | 370 |
Air Power (W/aW) | 12x10-17/12.5 |
DC Voltage (V) | 12 |
AC Voltage (V/Hz) | 220-240/50 |
Dimension (LxWxH) (cm) | 42.2x13.1x16 |
Wet & Dry | Not |
HEPA Filter | No |
Bagged | No |
Bagless | Yes |
Nozzle | 1 |
Blower | No |
Operating System | Using a Car Charger |
Color | Black |
Weight (kg) | 1.5 |
Made In | PRC (People Republic of China) |
Berat (Kg) | 10.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 09 February 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Nikmati kenyamanan vacuum cleanser tanpa kabel praktis dengan Black+Decker NV1200AV-B1 – Car Vacuum Basic 12 Volt. Alat penghisap debu dengan digenggam ini dirancang untuk menghisap kotoran kering dengan lebih kuat dan lebih cepat. Black And Decker NV1200AV-B1 – Car Vacuum Basic 12 Volt tidak menggunakan kantong debu, hanya menggunakan filter. Dengan gagang yang ergonomis pada bodi, pengisap debu dapat dengan mudah pada mobil anda. Hanya dengan menghubungkan daya pada bagian mobil, vacuum cleaner black and decker siap digunakan.
Sistem Operasi : Menggunakan Charger Mobil
Sistem Operasi : Menggunakan Charger Mobil
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan