Spero Heavy Duty Air Impact 15-405-2 (Alat Buka Baut Roda) 1/2inch 1unit

#Nomor SKU S025783339
Wishlist
Rp6.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 15-405-2
Unit 1unit
Square Drive (inch) 1/2
Bolt capacity (mm) 13
Maximum Torque (Nm) 1490
Speed (rpm) 5000
Air Consumption (m³/minute) 4.9
Air Pipeline (inch) 1/4
Air Pressure (psi) 90
Berat (Kg) 2.6
Tanggal Produk Terdaftar 08 February 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Spero Heavy Duty Air Impact 1/2inch.
Model : 15-405-2.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait