BDS Mesin Bor Magnet dan Tap MAB 825 1unit

#Nomor SKU S025779202
Wishlist
Rp77.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MAB 825
Unit 1unit
Core Drill (mm) 100
Thread Cutting M30
Powerfull Motor (W) 1800
Voltage (V) 230
Twist Drill 31.75
Magnet Dimensions (mm) 110x220x54
Countersinking (mm) 50
Berat (Kg) 25.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 February 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The classic among the large BDS magnetic core drilling machines. For core drilling up to Ø 100 mm and 110 mm cutting depth. Tapping up to M30.

Entry to the top class with strong output and a high degree of flexibility. Suitable for twist drilling, reaming, countersink and tapping. A Morse Taper 3 magnetic drilling machine.
Feature
Overheating protection
Magnet indicator
KEYLESS Quick-change drill chuck
Permanent internal lubrication
Internal cabling
Variable speed & torque controls
Reversible motor
Full wave control electronics

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan