BDS Mesin Bor Magnet dan Tap MAB 525 1unit

#Nomor SKU S025779189
Wishlist
Rp56.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MAB 525
Unit 1unit
Core Drill (mm) 50/60
Thread Cutting M20
Powerfull Motor (W) 1600
Voltage (V) 230
Twist Drill 20
Magnet Dimensions (mm) 84x168x48
Countersinking (mm) 50
Berat (Kg) 16.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 February 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Magnetic core drilling machine with two-speed oil bath gearbox. Ideal for the service and maintenance department thanks to just 16 kg. weight.

With MT 3 Morse taper system and drilling capacity up to Ø 50 mm. Torsion-resistant design through single-piece gearbox housing with slide.
Feature
Overheating protection
Torque control
Full wave control electronics
Reversible
Quick-change drilling system
Permanent internal lubrication
Magnet indicator
Internal cabling

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan