Meval Stop Kontak Isi 6 + Saklar + Kabel 201 98 31 1602 1-1 1.5m 1pc

#Nomor SKU S025751482
Wishlist
Rp98.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 201 98 31 1602 1-1
Unit 1pc
Cable Length (m) 1.5
Voltage (V) AC 250 (50/60Hz)
Maximum Current (A) 10
Maximum Power (W) 2500
Operating Temperature (°C) -10 to 40
Number of Sockets 6
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Menghambat nyala api.
- Tahan banting.
- Mampu menahan panas (sampai 120°C).

- Soket pelindung : Tutup pengaman menjaga anak dari resiko tersengat listrik.
- Stop Kontak Schuko : Area stop kontak luas, bisa digunakan untuk steker dari lebih 100 negara.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan