TRUSCO Twisted Brush 6TNB816NY 1pc
Rp289.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6TNB816NY |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Wire Diameter (mm) | 0.4 |
| Total Length (mm) | 135 |
| Outer Diameter (mm) | 16 |
| Brush Length (mm) | 80 |
| Shaft Diameter (mm) | 4.1 |
| Bristle Material | 66 Nylon |
| Maximum Working Rotation Speed (rpm) | 2000 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 January 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
Easy to select sizes because it is tapered. Working efficiency is greatly improved because compared to manual work because it can be used on impact screwdriver.Use
Used for drilling on every pipe and burring work after cutting.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan