GUHRING Roll Tap TiN Coated 1017M14.0X2.0 1pc
Rp1.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1017M14.0X2.0 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Precision Table | Standard |
| Precision | RH10 |
| Nominal Dimension | M14 |
| Pitch (mm) | 2 |
| Screw Length (mm) | 20 |
| Total Length (mm) | 88 |
| Shank Diameter (mm) | 10.5 |
| Shank Square Part (mm) | 8 |
| Machining Thread | Metric Thread Screw |
| Number of bit thread | 2 to 3 ridges |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 January 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
Because it forms screw by plastic deformation, chip is not produced.Use
For blind hole and through hole machining. Work Material: Aluminum#cm# Copper#cm# Stainless Steel#cm# Malleable SteelKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan