FUJI Super W CW100636 25sheets
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CW100636 |
|---|---|
| Unit | 25sheets |
| Grain Size (#) | 36 |
| Abrasive | WA |
| Hardness | P |
| Outer DiameterxThicknessxHole Diameter (mm) | 100x6x15 |
| Maximum Working Rotation Speed (rpm) | 13600 |
| Max Working Peripheral Velocity | 72m/s (4300m/min) |
| Berat (Kg) | 1.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 January 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
Pursues economy and usability, a standard item matched to the raw material.Use
For stainless steel materials and special steel.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan