FUJI Super Flex AWA36 20sheets

#Nomor SKU S025698831
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AWA36
Unit 20sheets
Grain Size (#) 36
Abrasive AWA
Outer DiameterxThicknessxHole Diameter (mm) 100x3x15
Maximum Working Rotation Speed (rpm) 13600
Maximum Working Peripheral Velocity 72m/s (4300 m/min)
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A highly versatile standard product designed with a focus on being economical and having sharpness.
Use
Standard steel materials/cast metal.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait