SK Steel Ring Gauges Thickness 24 RG88.0 1pc

#Nomor SKU S025693171
Wishlist
Rp6.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RG88.0
Unit 1pc
Nominal Dimension (mm) 88.0
Thickness (mm) 24
Outer Diameter (mm) 140
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A master gauge for 0 point adjustment of the inner diameter measuring equipment. Sub-zero treatment to prevent deterioration, stabilized processed.
Use
As the master of the inner diameter measuring device.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan