OMI Sl Hole Cutter SL28 1pc
Rp549.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SL28 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Cutting Diameter (mm) | 28 |
| Throat Height (mm) | 27 |
| Shank Diameter (mm) | 10 |
| Blade Thickness (mm) | 1.07 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 January 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Warning
For cutting above 3.2mm, please use the spring removed.Feature
Because of long blade length, it adapts to drilling in a wide range of fields. Using our own cobalt bi-metal blade. With spring for discharge. With unequal pitch blade shape, stable cutting and light drilling on wood have been realizedKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan