TOFLE Flexible Stainless Hose(No Welded Male Female Type) TF1620500MF 1pc

#Nomor SKU S025650594
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TF1620500MF
Unit 1pc
(A) 20
Nominal Diameter B 3/4
Total Length (mm) 500
Maximum Working Pressure 1MPa
Applicable Fluid Cold/hot water, air
Working Temperature Range 0 to 100°C
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Connection fittings are small and lightweight, therefore piping work is easy. Packing is not used in the seals, therefore maintenance is not necessary.
Use
Pipe core misalignment absorption and vibration absorption.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan