YUKO Flex-Hone Bc Type BC51.0 1pc
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BC51.0 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Abrasive Grain | Aluminium Oxide |
| Applicable Inner Diameter (mm) | 48.0 to 52.0 |
| Shaft Diameter (mm) | 6.3 |
| Abrasive Grain Length (mm) | 76 |
| Total Length (mm) | 203 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 January 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan