SK Electronic Digital Point Micrometer MCD23225P 1pc
Rp6.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | MCD23225P |
---|---|
Unit | 1pc |
Manufacturer Code | 152171 |
Measurement Range (mm) | 0 to 25 |
Maximum Allowable Error (µm) | 4 |
Minimum Display (mm) | 0.001 |
Constant Pressure Device | Ratchet stop |
Measuring Surface Shape | Point type |
Power Supply | Button type silver oxide battery (SR44)x1 (accessory) |
Tip angle | 15° |
Berat (Kg) | 1.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 January 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
Digital display makes it easier to see. The measuring surface has a carbide tip. With a heat resistance cover. The frame has a painted finish.Use
Used to measure valley diameter such as web diameter of drill.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan