TONE Digitorqon[Tmu] Hdt-Series H4DT200 1pc
Rp2.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | H4DT200 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Torque Adjustable Range (N・m) | 20 to 200 |
| Input Drive (mm) | 12.7 |
| Total Length (mm) | 75 |
| Torque accuracy | ±3% |
| Load Direction | Right, Left |
| Power Supply | AAA alkaline dry batteryx2 (sold separately) |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 January 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Feature
Buzzer sound and LED notify the operator of an over-torque incident. In reference to the target torque value, an allowable value can be set within a range of 50 to 95 percent. With calibration certificate.Use
For inspection and tightening.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan