AS Digital Thermo-Hygrometer 2336401 1pc

#Nomor SKU S025626537
Wishlist
Rp4.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2336401
Unit 1pc
Measurement Temperature Range (°C) 0 to 60
Measurement Humidity Range (%RH) 0 to 100
Power Supply (V) 2 x AAA batteries
Dimensions (mm) 50.9x24.7x132.9
Measurement Items Temperature and Humidity
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 05 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Feature
A compact and lightweight type thermo-hygrometer. With data hold function to fix display value. Equipped with a MAX/MIN/AVG display function.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan