AS Digital Thermo-Hygrometer

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
Measurement Humidity Range (%RH)0 to 100
Dimensions (mm)50.9x24.7x132.9
Measurement ItemsTemperature and Humidity
Measurement Temperature Range (°C)0 to 60
Power Supply (V)2 x AAA batteries

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A compact and lightweight type thermo-hygrometer. With data hold function to fix display value. Equipped with a MAX/MIN/AVG display function.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan