BOSCH Diamond Drill Bit Set 2607019880 1set
Rp3.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2607019880 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Set Contents (mm) | 6, 8, 10, 14x1 each |
| Compatible Model | Battery-operated drill, Battery-operated vibrating drill (rotation mode) |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 January 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Warning
A water supply pump and positioning guide are required for use.Feature
The high-quality diamond bit tip provides high durability. The thin cutting edge tip provides unprecedented drilling speed with no edge chipping.Use
Work material: Porcelain tile and all other tiles.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan