SK Dial Depth Gauge DD10100 1pc

#Nomor SKU S025610901
Wishlist
Rp3.599.900
Persediaan
Only 1 left

Spesifikasi Produk

Model Number DD10100
Unit 1pc
Manufacturer Code 151712
Measurement Range (mm) 0 to 210
Instrument Error (mm) ±0.02
Minimum Display (mm) 0.01
Total Length (mm) 115
Base Dimension (mm) 100
Rod diameter 4.5mm (steel ball tip)
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Tidak termasuk sertifikat kalibrasi
Warning
Exclude Calibration Certificate
Feature
With combination of adding rods (10, 20, 40, 60, 80mm) , measurement is possible up to 210mm at maximum. Dial type that measured values are easy to read. Wide measurement range
Use
For depth measurement.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan